› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Contatto magnetico wireless bianco, 868MHz bidirezionale, ingresso aux 8.2K, EN50131 grado 2

Cod. Rexel CMRFMAGW
Cod. Produttore RFMAGW
Cod. EAN 8023903292855

Informazioni principali

  • Tipo: Magnetico
  • Tecnologia: Protocollo bidirezionale
  • Frequenza RF: 868 MHz
  • Portata TX: 500 m
  • Protezione Tamper: 2 anti-manomissione
  • Alimentazione: 1 batteria litio 3V
  • Dimensioni (LxAxP): 97x22x21 mm
  • Serie: C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore a contatto magnetico dotato di ricetrasmettitore a radiofrequenza (RF), colore bianco. Trasmissione bidirezionale senza fili, protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'' e ''supervisione'', stato batteria segnalato a ogni trasmissione, portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (ID) univoco, Tamper anteriore e posteriore, attivazione allarme mediante contatto reed interno e/o contatto cablato, contatto cablato con resistenza di fine linea da 8,2k ohm, tecnologia a basso consumo energetico, alimentazione mediante singola batteria al litio da 3V (inclusa). Dimensioni (L x H x P) 97 x 22 x 21 mm, peso 40 g. EN50131 grado 2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

contatti

Altro

Wireless

larghezza del sensore

22 mm

altezza del sensore

97 mm

Lunghezza sensore

21 mm

Contatto magnetico wireless bianco, 868MHz bidirezionale, ingresso aux 8.2K, EN50131 grado 2