Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
CMRF2MCW
Cod. Produttore
RF2MCW
Cod. EAN
8023903357783

Informazioni di prodotto

Contatto magnetico wireless 868MHz bianco, 2 ingressi aux (1 per tapparelle), doppia ampolla reed
Descrizione del produttore: Il contatto magnetico wireless RF2MCW (bianco) e dotato di due ingressi ausiliari cablati per il collegamento e la trasmissione di ulteriori due zone indipendenti in centrale. Uno dei due ingressi puo gestire contatti tapparella. Il contatto magnetico e dotato di due ampolle reed per un posizionamento flessibile del magnete esterno. Colore bianco.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

contatti

Altro

Wireless

larghezza del sensore

22 mm

altezza del sensore

92 mm

Lunghezza sensore

25 mm

Produttore

Contatto magnetico wireless 868MHz bianco, 2 ingressi aux (1 per tapparelle), doppia ampolla reed

€ 76,97 x 1 pz.
(pz.)