Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
CMRF1MCW
Cod. Produttore
RF1MCW
Cod. EAN
8023903357752

Informazioni di prodotto

  • Tipo sensore: Contatto magnetico
  • Tecnologia wireless: Bidirezionale BeaconPlus
  • Banda radio (MHz): 868.05 ÷ 869.95
  • Eventi segnalati: Allarme, sabotaggio, batteria
  • Protezione manomissione: 2 anti-manomissione
  • Dimensioni (HxLxP mm): 92x22x25
  • Alimentazione: 1x Litio 3V CR123
  • Serie: RF1MCW
Descrizione del produttore: Il contatto magnetico wireless RF1MCW e dotato di un ingresso ausiliario cablato per il collegamento e la trasmissione di una zona indipendente in centrale. Il contatto magnetico e dotato di due ampolle reed per un posizionamento flessibile del magnete esterno. Eccellente portata radio e lunga durata delle batterie garantiscono prestazioni costanti nel tempo. Colore bianco.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

contatti

Altro

Wireless

larghezza del sensore

22 mm

altezza del sensore

92 mm

Lunghezza sensore

25 mm

Produttore

Contatto magnetico wireless 868MHz bianco, 1 ingresso ausiliario, doppia ampolla reed

€ 71,34 x 1 pz.
(pz.)