Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /
Informazioni di prodotto
Alimentazione: batteria al litio 3,6 V 2.200 mAh, assorbimento in standby: 12 μA, portata: fino a 600 m (aria libera), colore: bianco, dimensioni: 90 x 30 x 28,5 mm
Cod. Rexel: L81608SHUNI Cod. Produttore: 1608 Cod. EAN: 0000000000000
Cod. Rexel: L81673BOBBY Cod. Produttore: 1673 Cod. EAN: 0000000000000
Cod. Rexel: L81699LMQ35 Cod. Produttore: 1699 Cod. EAN: 0000000000000
Cod. Rexel: L81647CTI003M Cod. Produttore: 1647 Cod. EAN: 0000000000000
Cod. Rexel: L81650CTC003 Cod. Produttore: 1650 Cod. EAN: 0000000000000
Cod. Rexel: L8001515/0251AA Cod. Produttore: 001515/00251AA Cod. EAN: 0000000000000
Cod. Rexel: EK80IR3D00113 Cod. Produttore: 80IR3D00113 Cod. EAN: 8034034445591
Cod. Rexel: EK80CT5510111 Cod. Produttore: 80CT5510111 Cod. EAN: 8033959740330
Cod. Rexel: EK80IM3900113 Cod. Produttore: 80IM3900113 Cod. EAN: 8034034445430
Cod. Rexel: EK80HP7A00211 Cod. Produttore: 80HP7A00211 Cod. EAN: 8034034444815
Cod. Rexel: EK80HP9A00211 Cod. Produttore: 80HP9A00211 Cod. EAN: 8034034444822
Cod. Rexel: EK80HP9300111 Cod. Produttore: 80HP9300111 Cod. EAN: 8033959748879
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te