Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti /

Cod. Rexel
CM30007001
Cod. Produttore
30007001
Cod. EAN
8023903240726

Informazioni di prodotto

Contatto magnetico da incasso a sigaretta, plastica marrone, 21.5x10.5x9mm, non per infissi metallici
Descrizione del produttore: Contatto magnetico da incasso a sigaretta in materiale plastico, non adatto per il montaggio in infissi metallici. Colore marrone. Dimensioni: 21.5x10.5x9mm.

tipo di montaggio

Incasso

colore

Marrone

contatti

Altro

con cavo di collegamento

lunghezza del cavo di connessione

200 m

larghezza del sensore

10,5 mm

altezza del sensore

21,5 mm

Lunghezza sensore

9 mm

Produttore

Contatto magnetico da incasso a sigaretta, plastica marrone, 21.5x10.5x9mm, non per infissi metallici