Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELSN201-S
Cod. Produttore
SN201-S
Cod. EAN
8012542104957

Informazioni di prodotto

SN201-S CONTATTO DI SEGNALAZIONE 1NA+1NC

Documentazione tecnica

Codice Ordine: SN201-S - Contatto di segnalazione da utilizzare per riportare a distanza lo stato di sganciato per sovraccarico o cortocircuito dell‘interruttore a cui è associato. L‘ausiliario è dotato di un indicatore di colore giallo che fuoriesce in caso di intervento dell’interruttore. Questo indicatore permette anche la tacitazione manuale dell’allarme (RESET) senza dover agire sull’interruttore (che può quindi rimanere aperto). Il contatto di segnalazione è inoltre provvisto di un tasto di prova (TEST) che permette di realizzare la commutazione momentanea del contatto del circuito di segnalazione qualunque sia lo stato dell’interruttore magnetotermico.

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

45 A

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

dispositivo supplementare

interruttore segnalatore

numero di contatti invertitori

1

larghezza totale (TE)

9

montaggio dell'apparecchio

disgiuntore/interruttore magnetotermico

larghezza in unità di suddivisione

9

Produttore

ABB

Contatto di segn. 1NA+1NC (1/2 mod.) per SN201