Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33008
Cod. Produttore
33008
Cod. EAN
3303430330080

Informazioni di prodotto

Contatto ausiliario basso livello ComPact NS630b-NS3200, esecuzione fissa stato SD
Descrizione del produttore: Codice MG33008, prodotto di automazione o distribuzione, probabilmente un componente di quadro (sbarra, guida, blocco di collegamento o accessorio di fissaggio). È definito a catalogo interno e usato in distinte base per quadri di potenza o automazione. Senza descrizione, va considerato parte di un sistema modulare di carpenteria o apparecchiature di media/bassa tensione. Il suo impiego è destinato a costruttori di quadri e installatori che seguono progetti standard del costruttore, assicurandosi che configurazione meccanica ed elettrica restino conformi alle omologazioni e ai test di tipo effettuati.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

2 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di commutatori di segnale

1

Numero contatti di commutazione

1

Serie

ComPact_NS_NA

Produttore

CONTATTO BASSO LIV. SD NS FISSO