Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33755
Cod. Produttore
33755
Cod. EAN
3303430337553

Informazioni di prodotto

Contatto ausiliario - Posizione test NO/NC - Livello basso - Masterpact NT/NW

Documentazione tecnica

CONTATTO BASSO LIV. CT TELAIO NT/NW33755 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC000041 - Contatti ausiliari

esecuzione

integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

5 A

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti invertitori

1

numero di contatti di chiusura

1

Serie

ComPact_NS_NA

Produttore

CONTATTO BASSO LIV. CT TELAIO NT/NW