Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGTPSAUX71
Cod. Produttore
TPSAUX71
Cod. EAN
3606487141068

Informazioni di prodotto

Contatto ausiliario segnalazione sorgente per taglia 1600A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TPSAUX71: Fornisce l’indicazione dello stato di aperto e chiuso per la sorgente I e la sorgente II. Funge da indicazione di stato per la posizione meccanica del commutatore sulla sorgente 1 o sulla sorgente 2. La composizione del contatto di segnalazione è 2NC+2NO. La corrente di carico minima è di 100mA@24VDC. Si monta in modalità “clip-on” da un'angolazione laterale dell'interruttore di trasferimento. Questo terminale a molla è adatto a cavi da 0,5-1,5 mm² (20-16 AWG).

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

TransferPacT

Produttore

Contatto ausiliario segnalazione sorgente 2NC+2NO per interruttore trasferimento 1600A clip-on cavi 0,5-1,5 mm²