Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM286052
Cod. Produttore
286052
Cod. EAN
4015082860523

Informazioni di prodotto

ZP-IHK CONT.AUS. DI POS. 1NA+1NC (A SCATTO)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PLS, PLZ, PKNM, ZP-A40...-ASA...IHK...WHK, Z-MS, per 1NA+1NC, 0.5 contatti ausiliari, per PLS, PLZ, PKNM, ZP-A40...-ASA...IHK...WHK, Z-MS, 1NA+1NC, contatti ausiliari 0.5 unità passo, 1NA+1NC unità passo

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

0,5

tensione di commutazione nominale

3 A

montaggio dell'apparecchio

Universale

dispositivo supplementare

Interruttore ausiliario

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

2

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

6 A

Produttore

Contatto ausiliario ZP-IHK 1NA+1NC per dispositivi PLS PLZ PKNM ZP-A40

€ 15,46 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info