Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGTPSAUX43
Cod. Produttore
TPSAUX43
Cod. EAN
3606485952727

Informazioni di prodotto

TPSAUX43 offre una soluzione efficiente per il segnalamento nei sistemi ATSE.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al montaggio "agganciabile" sul coperchio frontale.
  • Risparmio di tempo con morsetti a molla e cablaggio semplice (0,5-1,5 mm²).

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabile indicazione di stato per interruttori di trasferimento fino a 250A.
  • Consumo minimo con corrente di carico di soli 100mA@24VDC.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TPSAUX43 è un contatto ausiliario come accessorio di segnale utilizzato per ATSE in serie. Funge da indicazione di stato per la posizione meccanica dell'interruttore sulla sorgente 1 o 2 per l'interruttore di trasferimento TransferPacT. Questa composizione del contatto di segnalazione è 2NC+2NO. La corrente di carico minima è fornita 100mA@24VDC. È montato in modalità "agganciabile" all'interno del coperchio frontale dall'interruttore di trasferimento. Questo morsetto a molla è dotato di cavi da 0,5-1,5 mm²(20-16 AWG).

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento via cavo, senza cavo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Numero contatti di commutazione

4

Serie

TransferPacT

Produttore

Contatto ausiliario TransferPacT 2NC+2NO segnalazione stato interruttore 250A-630A ATSE