› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Contatto ausiliario sicurezza M22 vite fissaggio frontale IP20

Cod. Rexel KM121472
Cod. Produttore 121472
Cod. EAN 4015081192908

Informazioni principali

  • Tipo collegamento: Morsetti a vite
  • Fissaggio: Frontale
  • Contatti: 1 NA + 1 NC
  • Apertura positiva: Secondo IEC/EN 60947-5-1
  • Corsa max: 5,7 mm
  • Forza apertura: 15 N
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contatto monostabile con fissaggio frontale, progettato per un collegamento elettrico tramite raccordo a vite. Dispone di un contatto normalmente chiuso e uno normalmente aperto, senza portalampada integrato. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Tipo di fissaggio: Fissaggio frontale, Descrizione: Il contatto NA viene azionato durante il montaggio sul pulsante., Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.8, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 15, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC 60947-5-1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

Contatto ausiliario sicurezza M22 vite fissaggio frontale IP20