Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96004
Cod. Produttore
GW96004
Cod. EAN
8011564204850

Informazioni di prodotto

La Serie 90 AM offre soluzioni modulari avanzate per impianti elettrici, ottimizzando tempi e qualità di installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con numerosi interruttori di protezione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore protezione e controllo dell’impianto
  • Efficienza energetica garantita da accessori specifici
  • Affidabilità e sicurezza aumentate

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

funzione

Interruttore segnalatore

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Numero moduli DIN

0,5

montaggio dell'apparecchio

Interruttore differenziale

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

100 A

Serie

90 AM,POWER

Produttore

Contatto ausiliario sgancio IDP 4 poli 0,5 m Serie 90 AM accessori modulari protezione impianti elettrici