Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33753
Cod. Produttore
33753
Cod. EAN
3303430337539

Informazioni di prodotto

Contatto aus. - Posizione di disconnessione NO/NC 6 A240 V - Masterpact NT/NW

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CONTATTO CD TELAIO NT/NW33753 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC000041 - Contatti ausiliari

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

1

Serie

MasterPact NW

Produttore

Contatto ausiliario posizione disconnessione NO/NC 6A 240V per Masterpact NT/NW