Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6762
Cod. Produttore
GWD6762
Cod. EAN
8011564809703

Informazioni di prodotto

CONTATTO AUSILIARIO CONTATTORE 1NA+1NC
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

montaggio dell'apparecchio

contattore / relè

dispositivo supplementare

interruttore ausiliario

larghezza totale (TE)

0.5

numero di contatti di chiusura

1

numero di contatti di apertura

1

tensione di dimensionamento

400 V

tipo di tensione di comando

AC

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

numero di contatti di riposo

1

tipo di tensione per l’azionamento

AC

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

CONTATTO AUSILIARIO CONTATTORE 1NA+1NC SERIE 90 AM ACCESSORI MODULARI IMPIANTI ELETTRICI