› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Contatto ausiliario OA3L11 1NA+1NC per OT125M applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM559950
Cod. Produttore M559950
Cod. EAN 6417019177472

Informazioni principali

  • Contatti ausiliari: 1NA+1NC
  • Compatibilità con OT125M: Sì
  • Serie: OA3L
  • Tipo: Contatto ausiliario
  • Conformità RoHS: Sì
  • Marcatura CE: 1996
  • Standard: IEC60947-5-1, EN60947-5-1
  • Direttive EMC e Bassa Tensione: 2004/108/CE, 2006/95/CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OA3L11 AUXILIARY CONTACT

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

OA3L

Contatto ausiliario OA3L11 1NA+1NC per OT125M applicazioni elettriche