› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Contatto ausiliario OA1L11 1NA+1NC per OT40M applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM559870
Cod. Produttore M559870
Cod. EAN 6417019177465

Informazioni principali

  • Tipo contatti: 1NA+1NC
  • Compatibilità: OT40M
  • Serie: OA1L
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva EMC
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Standard: IEC/EN 60947-5-1
  • Marcatura CE: dal 1996

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OA1L11 AUXILIARY CONTACT

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

OA1L

Contatto ausiliario OA1L11 1NA+1NC per OT40M applicazioni elettriche