› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Contatto ausiliario normale 1NA 2NC per PKZM0 serie

Cod. Rexel KM72895
Cod. Produttore 072895
Cod. EAN 4015080728955

Informazioni principali

  • Tipo contatto: 1 NA, 2 NC
  • Compatibilità: PKZM01, PKZM0
  • Utilizzo: Con interruttori PKZ
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: Moeller series
  • Funzione: Contatto ausiliario normale

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari NHI12-PKZ0 con innesto laterale e collegamento elettrico a vite. Progettati per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offrono due contatti normalmente chiusi e un contatto normalmente aperto. Questo componente senza portalampada è ideale per integrazione in sistemi elettrici che richiedono commutazioni precise e durature. La tipologia innestabile facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando una connessione stabile e sicura nei quadri elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contatto ausiliario normale, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, utilizzo con: PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKZM0-T, PKM0, PKE

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3,5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

Contatto ausiliario normale 1NA 2NC per PKZM0 serie