Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33751
Cod. Produttore
33751
Cod. EAN
3303430337515

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatti: Standard NO/NC
  • Montaggio: Estraibile
  • Corrente nominale AC-12: 6-8 A fino a 690 V
  • Corrente nominale DC-12: 0,3-2,5 A fino a 150 V
  • Carico minimo: 100 mA a 24 V
  • Applicazione: Monitoraggio
  • Compatibilità: Masterpact NT/NW
  • Serie: MasterPact NW

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CONTATTO CE TELAIO NT/NW33751 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC000041 - Contatti ausiliari

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

1

Serie

MasterPact NW

Produttore

Contatto ausiliario NO/NC 6A 240V per Masterpact NT/NW quadro elettrico Schneider Electric