Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33752
Cod. Produttore
33752
Cod. EAN
3303430337522

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatti: Standard
  • Funzione contatti: Posizione di prova
  • Corrente nominale AC-12: 6 A a 690 V
  • Corrente nominale AC-12: 8 A a 240-480 V
  • Corrente nominale DC-12: 0,3-2,5 A a 24-150 V
  • Montaggio: Estraibile
  • Composizione contatti: 1 NO/NC
  • Serie: MasterPact NW

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CONTATTO CT TELAIO NT/NW33752 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC000041 - Contatti ausiliari

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

1

Serie

MasterPact NW

Produttore

Contatto ausiliario NO/NC 6A 240V per interruttori Masterpact NT/NW Schneider Electric