Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG48477
Cod. Produttore
48477
Cod. EAN
3303430484776

Informazioni di prodotto

Contatto ausiliario - NO/NC - 5 A - 240 V - Per Masterpact NW estraibile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CONTATTO EF (CHIUSO/INSERITO)48477 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC000041 - Contatti ausiliari

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Inseribile e integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Numero contatti di commutazione

1

Serie

MasterPact NW

Produttore

Contatto ausiliario NO/NC 5A 240V per Masterpact NW estraibile Schneider Electric