› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatto ausiliario NC frontale 1 polo per quadri elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCA401
Cod. Produttore CA401
Cod. EAN 3471523130029

Informazioni principali

  • Tipo: 1 polo NC frontale
  • Terminali a vite per connessione
  • Compatibile con AF(C)09-96
  • Adatto a contattori e relè NF(C)
  • Ambiente: industriale standard
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Contatto: 1 N.C. istantaneo
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario normalmente chiuso progettato per applicazioni elettriche, ideale per il controllo e la segnalazione in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti per garantire affidabilità e durata nel tempo, assicura un funzionamento preciso e sicuro. Adatto per il montaggio frontale, facilita l'integrazione in quadri elettrici, migliorando l'efficienza e la gestione dei circuiti di comando. Descrizione del produttore: CA4-01 is a 1-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals and can be fitted on AF(C)09(Z)(B)...96 contactors and NF(C)(Z)(B) contactor relays. CA4-01 is available with 1 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

Accessories for Block Contactors

Contatto ausiliario NC frontale 1 polo per quadri elettrici industriali e civili
€ 6,95 x 1 pz.
(pz.)