› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatto ausiliario NA 1 polo montaggio frontale per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCA410
Cod. Produttore CA410
Cod. EAN 3471523130005

Informazioni principali

  • Tipo: 1 polo NA frontale
  • Contatti: 1 N.O. istantaneo
  • Montaggio: su AF(C)09…96 e NF(C)(Z)(B)
  • Terminali: a vite
  • Ambiente: industriale standard
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Conformità: EN60947-1, EN60947-4-1, EN60947-5-1
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU, 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario normalmente aperto progettato per l'installazione frontale, ideale per l'integrazione in sistemi elettrici di automazione e controllo. Offre affidabilità e precisione nella gestione dei circuiti ausiliari, garantendo un funzionamento sicuro e duraturo. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per applicazioni industriali che richiedono componenti elettrici robusti e performanti. Descrizione del produttore: CA4-10 is a 1-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals and can be fitted on AF(C)09(Z)(B)...96 contactors and NF(C)(Z)(B) contactor relays. CA4-10 is available with 1 N.O. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Accessories for Block Contactors

Contatto ausiliario NA 1 polo montaggio frontale per automazione industriale
€ 6,95 x 1 pz.
(pz.)