Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Questo ausiliario elettrico Multi9 è un contatto di guasto modulare utilizzato come indicazione remota dello sgancio in caso di guasto del dispositivo associato. Nella rete CA, la corrente nominale In è 6 A a 24 VCA a 240 VCA, 3 A a 277 VCA e 415 VCA con frequenza di funzionamento da 50 Hz a 60 Hz. Nella rete DC, la corrente nominale In è 6 A a 24 VDC, 2 A a 48 VDC, 1,5 A a 60 VDC, 1 A a 110 VDC e 130 VDC. Dispone di interruttore a 1 posizione con contatti di tipo 1 C/O. È destinato a impianti nuovi o rinnovati in ambito industriale e negli OEM. Questo contatto di guasto è compatibile con le gamme Multi9 come C60BP e C60SP. La SD può essere utilizzata per nome abbreviato o codice di compatibilità del dispositivo. L'indicatore meccanico è fornito all'interno del prodotto per la segnalazione locale. Dispone di un morsetto a vite nella parte inferiore. Il collegamento consente l'uso di cavi in rame rigidi con una sezione del cavo di 2,5 mm². Dispone di un morsetto a vite nella parte inferiore. Il collegamento consente cavi in rame rigidi (2 cavi) con una sezione del cavo di 1,5 mm². La tensione di isolamento nominale Ui è fino a 500 V. Ha una tensione di tenuta agli impulsi Uimp nominale di 4 kV. Installabile su guida DIN per installazione modulare. La larghezza in passi da 9 mm è 1. Le dimensioni sono (L) 9 mm x (A) 85 mm x (P) 73 mm. Il colore del prodotto è bianco. Il peso del prodotto è di 30 g. Il grado di inquinamento è 3. Il livello di tropicalizzazione è il trattamento 2. La lunghezza di spelatura dei fili è 9 mm. La coppia di serraggio del collegamento è 1N.m (inferiore) per il tipo di cacciavite PZ1. Il grado di protezione IP è IP20. La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e +70°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme CEI EN 60947-5-1, GB/T 14048.5, GB/T 14048.17, UL 1077, UL 489, CSA C22.2 No 0-10, CSA C22.2 No 5-13, CSA C22.2 No 235-04 e CSA C22.2 No 65-03. Dispone di etichette di qualità EAC e CCC e ha le certificazioni CE, UKCA, UL e CSA.