Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG26923
Cod. Produttore
26923
Cod. EAN
3303430269236

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Contatto aperto/chiuso
  • Corrente nominale: 6 A a 240 V CA
  • Montaggio: Fisso su guida DIN
  • Passo: 9 mm
  • Dimensioni: 84x9x73 mm (AxLxP)
  • Grado protezione: IP20
  • Norme: EN/IEC 60947-5-1, EN 62019-2
  • Serie: Optional auxiliaries

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo contatto ausiliario Multi9 è un contatto aperto/chiuso (OC). Fissato su guida DIN. La corrente nominale In è di 6 A a 240 VCA con una frequenza di 50/60 Hz.

funzione

Interruttore ausiliario

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

240 V

applicato dal produttore

Numero moduli DIN

0,5

tensione di commutazione nominale

6 A

montaggio dell'apparecchio

Interruttore differenziale

dispositivo supplementare

Interruttore ausiliario

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

125 A

Serie

Optional auxiliaries

Produttore

Contatto ausiliario Multi9 OF.S aperto-chiuso 6A 240V per interruttori RCCB guida DIN