Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV426950
Cod. Produttore
LV426950
Cod. EAN
3606485444215

Informazioni di prodotto

contatto ausiliario (morsetto a molla) OF/SD - 1 NO/NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LV426950 è un unico contatto ausiliario standard che fornisce due informazioni remote sullo stato dell'interruttore. Viene utilizzato sui dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. Il contatto OF (aperto/chiuso) indica la posizione dei contatti principali dell'interruttore. Il contatto SD (segnalazione di sgancio) indica se l'interruttore è intervenuto. Esiste un modello di contatto ausiliario per le informazioni OF e SD, a seconda della posizione in cui è installato nel dispositivo. Questo contatto ausiliario è un contatto in commutazione con 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto normalmente chiuso. La corrente nominale è 5 A e il carico minimo è 2 mA a 17 VCC. Le categorie di utilizzo sono AC12/AC13/DC12/DC13/DC14. Compact NSXm integra 2 contatti ausiliari, la cui presenza è visibile sul lato anteriore attraverso degli indicatori verdi. È conforme alla norma IEC 60947-5-1. L'accessorio dell'interruttore Powerpact B-frame, LV426950, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Contatto incluso in un circuito ausiliario e azionato meccanicamente dal dispositivo di commutazione. Questo contatto ausiliario viene utilizzato principalmente per PowerPact B e ha una composizione di contatto di 1 NA/NC. La tensione operativa nominale è 250 VCC con un carico minimo di 5 mA a 17 VCC. I contatti sono applicati con montaggio a scatto. Corrente termica di 5A e corrente operativa di 0,3A per utilizzo DC-12.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

numero di commutatori di segnale

1

Numero contatti di commutazione

1

Serie

ComPacT NSXm / new generation

Produttore

Contatto ausiliario OF/SD 1 NO/NC 5A per interruttori Compact NSXm PowerPact B

€ 32,45 x 1 pz.
(pz.)