Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCAL1911
Cod. Produttore
CAL1911
Cod. EAN
7320500476659

Informazioni di prodotto

CAL19-11 Auxiliary Contact Block

Documentazione tecnica

Contatto ausiliario laterale modello AF11, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e preciso. Progettato per garantire una connessione stabile e una lunga durata, si integra facilmente in sistemi di automazione e quadri elettrici, assicurando prestazioni elevate e sicurezza nell’uso quotidiano. Realizzato con materiali resistenti, è adatto a diverse condizioni operative, offrendo efficienza e funzionalità nel controllo dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Auxiliary contact block for contactors AF116…AF370

tipo di montaggio

applicazione laterale

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

esecuzione

innestabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

Serie

CAL19

Produttore

ABB

Contatto ausiliario laterale CAL19-11 per contattori AF116-AF370, controllo elettrico affidabile e duraturo

€ 13,26 x 1 pz.