Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEL 520 3
Cod. Produttore
EL 520 3
Cod. EAN
4013614050947

Informazioni di prodotto

CA6-11K Auxiliary Contact 1NO/1NC screw terminal, side mounted

Documentazione tecnica

Contatto ausiliario laterale con configurazione 1NA+1NC, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti. Questo componente garantisce una commutazione sicura e duratura, ideale per il montaggio su apparecchiature elettriche industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: CA6-11K is an auxiliary contact for side with 2 auxiliary contact and screw terminals.

tipo di montaggio

applicazione laterale

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

esecuzione

innestabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

Serie

CA6

Produttore

ABB

Contatto ausiliario laterale 1NA+1NC con morsetti a vite per applicazioni elettriche industriali