› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatto ausiliario frontale NC ritardato per contattori industriali AF(C)09-96 e relè NF(C)

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCC401
Cod. Produttore CC401
Cod. EAN 3471523130432

Informazioni principali

  • Tipo: 1-polo, contatto NC
  • Montaggio: frontale con viti
  • Compatibile con AF(C)09…96
  • Adatto a ambienti industriali
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Contatto ausiliario ritardato
  • Certificazioni: EN60947-1, EN60947-4-1
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CC4-01 is a 1-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals and can be fitted on AF(C)09(Z)(B)...96 contactors and NF(C)(Z)(B) contactor relays. CC4-01 is available with one N.C. lagging contact for standard industrial environments.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

Accessories for Block Contactors

Contatto ausiliario frontale NC ritardato per contattori industriali AF(C)09-96 e relè NF(C)