› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatto ausiliario frontale 4 poli CA5-04E con morsetti vite per uso industriale standard

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN 275 2
Cod. Produttore EN 275 2
Cod. EAN 3471522121110

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Contatti: 0 N.O. / 4 N.C.
  • Montaggio: frontale
  • Terminali: a vite
  • Ambiente: industriale standard
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Compatibilità: contattori serie A
  • Normativa: RoHS conforme

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CA5-04E is a 4-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals. CA5-..E version offers terminal assortment matching the marking of 3-pole A serie contactors: A..-30-00, A..-40-00, A..-22-00. CA5-04E is available with 0 N.O. and 4 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Serie

Accessories for Block Contactors

Contatto ausiliario frontale 4 poli CA5-04E con morsetti vite per uso industriale standard