Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 143 0
Cod. Produttore
EP 143 0
Cod. EAN
4013614480614

Informazioni di prodotto

HKF1-20 Aux.-contact 2NO, front mounting

Documentazione tecnica

Contatto ausiliario frontale HKF1-20 con 2 contatti normalmente aperti, progettato per l'installazione su interruttori modulari. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono segnalazione o comando ausiliario affidabile, garantisce prestazioni elevate e compatibilità con sistemi di controllo industriale. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Auxiliary contacts HKF1 with screw terminals change position with the main contacts of the manual motor starter. They are mounted on the front side of manual motor starters MS116, MS132 or MS165. Auxiliary contacts HKF1 are available as normally open or normally closed contacts.

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura

2

esecuzione

innestabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

Serie

HKF1

Produttore

ABB

Contatto ausiliario frontale HKF1-20 2 contatti normalmente aperti per interruttori modulari uso industriale