› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatto ausiliario frontale 0NO/2NC morsetti a vite per interruttori B6/B

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 588 0
Cod. Produttore EL 588 0
Cod. EAN 4013614148415

Informazioni principali

  • Contatti ausiliari: 2NC
  • Montaggio: frontale
  • Tipo terminali: viti
  • Compatibilità: B6/B
  • Serie: CAF6
  • Dichiarazione conformità: EN 60947-1, EN 60947-5-1
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Uso: contatto ausiliario

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CAF6-02N is an auxiliary contact for front mounting with 2 auxiliary contact and screw terminals.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

CAF6

Contatto ausiliario frontale 0NO/2NC morsetti a vite per interruttori B6/B