Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33004
Cod. Produttore
33004
Cod. EAN
3303430330042

Informazioni di prodotto

Contatto ausiliario standard ComPact NS630b-NS3200, esecuzione fissa stato SD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contatto SD NS fisso è un componente essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo contatto è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, offrendo una lunga durata e prestazioni elevate. La sua forma e costruzione ottimizzate assicurano un'installazione semplice e una funzionalità efficiente, rendendolo ideale per applicazioni in vari settori. La compatibilità con diversi sistemi di cablaggio lo rende versatile, mentre il design robusto contribuisce alla sicurezza operativa. Questo contatto è la scelta perfetta per professionisti e aziende che cercano affidabilità e prestazioni superiori nei loro progetti elettrici.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di commutatori di segnale

1

Numero contatti di commutazione

1

Serie

ComPacT NS new generation

Produttore

Contatto ausiliario fisso SD ComPact NS630b-NS3200 alta affidabilità applicazioni elettriche industriali

€ 90,43 x 1 pz.