Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG21116
Cod. Produttore
21116
Cod. EAN
3303430211167

Informazioni di prodotto

Contatto ausiliario F+F per P25M

Documentazione tecnica

Contatto ausiliario F+F per P25M

dispositivo supplementare

interruttore ausiliario

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di dimensionamento

415 V

tensione di commutazione nominale

2.2 A

numero di contatti di chiusura

2

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

25 A

applicato dal produttore

larghezza totale (TE)

1

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

3

larghezza in unità di suddivisione

1

Serie

P25M

Produttore

Contatto ausiliario F+F per P25M