Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEH0420N
Cod. Produttore
EH0420N
Cod. EAN
4013614527623

Informazioni di prodotto

EH04-20N Auxiliary Contact - 0 NO - 0 NC - Auxiliary Circuit 50 Hz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The EH04 are auxiliary contact blocks which can be used in combination with all the new ESB..N and EN..N installation contactors. These devices are available in 2 different contact configurations and no tool is needed for their assembling.

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

EH04 / N

Produttore

ABB

Contatto ausiliario EH04-20N 0 NO 0 NC per contattori ESB..N EN..N installazione senza attrezzi