Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429346
Cod. Produttore
LV429346
Cod. EAN
3606480020445

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatti: Standard
  • Funzionamento: Chiusura anticipata
  • Corrente termica: 6 A
  • Corrente nominale: 6 A AC/DC
  • Carico minimo: 100 mA a 24 V DC
  • Modalità montaggio: Estraibile
  • Compatibilità: Compact NSX, PowerPact
  • Serie: ComPacT NSX, new generation

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: È un doppio contatto ad apertura anticipata che indica la posizione della maniglia rotativa per gli interruttori Compact NSX 100/630 e PowerPact Multistandard H/J/L. Per anticipare la chiusura del dispositivo, è possibile utilizzare un contatto a chiusura anticipata (CAM) unitamente a una maniglia rotativa. Il contatto si inserisce nel blocco della maniglia rotativa. Gli ausiliari sono 2 contatti in commutazione con 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto normalmente chiuso. La corrente nominale è 6A e il carico minimo è 100mA a 24 V DC. Le categorie di utilizzo sono AC 12/ AC 15 / DC 12 / DC 14. Il telaio Compact NSX e PowerPact può essere dotato di 1 contatto ad apertura anticipata. È conforme alla norma IEC 60947-5-1.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

Numero contatti di commutazione

2

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Contatto ausiliario doppio apertura anticipata 2OC 6A NSX100 interruttori Compact controllo posizione maniglia