Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96006
Cod. Produttore
GW96006
Cod. EAN
8011564062481

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e praticità nell’installazione di impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio modulare
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con diversi interruttori di protezione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità del sistema elettrico
  • Ottimizzazione dei consumi energetici grazie a un controllo preciso
  • Segnalazione e programmazione avanzata per una gestione efficiente

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

funzione

Interruttore segnalatore

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

0,5

numero di commutatori di segnale

1

montaggio dell'apparecchio

Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

Numero contatti di commutazione

1

Serie

90 AM,POWER

Produttore

CONTATTO AUSILIARIO DI SGANCIATO RELE' - 0,5 MODULI