› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatto ausiliario CAF6-20M 2NO/0NC morsetti a vite montaggio frontale per B6/B

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 584 9
Cod. Produttore EL 584 9
Cod. EAN 4013614148392

Informazioni principali

  • Tipo: Contatto ausiliario 2NA
  • Montaggio: Frontale
  • Terminali: A vite
  • Serie: CAF6
  • Compatibilità: Per B6/B
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Norme: EN 60947-5-1
  • Certificazione: Dichiarazione UE conformità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CAF6-20M is an auxiliary contact for front mounting with 2 auxiliary contact and screw terminals.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

CAF6

Contatto ausiliario CAF6-20M 2NO/0NC morsetti a vite montaggio frontale per B6/B