› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatto ausiliario CAF6-11N 1NA+1NC montaggio frontale morsetti a vite

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 586 4
Cod. Produttore EL 586 4
Cod. EAN 4013614142666

Informazioni principali

  • Contatti ausiliari: 1NA+1NC
  • Montaggio: Frontale
  • Serie: CAF6
  • Tipo morsetti: A vite
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazione: RoHS II
  • Norme armonizzate: EN 60947-5-1
  • Applicazione: Contattore ausiliario

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CAF6-11N is an auxiliary contact for front mounting with 2 auxiliary contact and screw terminals.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

CAF6

Contatto ausiliario CAF6-11N 1NA+1NC montaggio frontale morsetti a vite