› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatto ausiliario CAF6-11M 1NA+1NC montaggio frontale morsetti a vite

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 583 1
Cod. Produttore EL 583 1
Cod. EAN 4013614142659

Informazioni principali

  • Tipo contatti: 1NA+1NC
  • Montaggio: frontale
  • Collegamenti: viti
  • Serie: CAF6
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: EN 60947-5-1
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Tipo prodotto: Contatto ausiliario

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CAF6-11M is an auxiliary contact for front mounting with 2 auxiliary contact and screw terminals.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

CAF6

Contatto ausiliario CAF6-11M 1NA+1NC montaggio frontale morsetti a vite