› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatto ausiliario CAF6-02K 0NO/2NC morsetti a vite montaggio frontale per K6/K

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 579 9
Cod. Produttore EL 579 9
Cod. EAN 4013614148354

Informazioni principali

  • Contatto ausiliario 2NC
  • Montaggio frontale facile
  • Terminali a vite
  • Serie CAF6
  • Conformità RoHS II
  • Norme EN 60947-1, 4-1
  • Certificazione UE
  • Applicazione accessori

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CAF6-02K is an auxiliary contact for front mounting with 2 auxiliary contact and screw terminals.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

CAF6

Contatto ausiliario CAF6-02K 0NO/2NC morsetti a vite montaggio frontale per K6/K