› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatto ausiliario CA6-11M 1NO/1NC morsetti a vite montaggio laterale per automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 522 9
Cod. Produttore EL 522 9
Cod. EAN 4013614050961

Informazioni principali

  • Tipo: 1NA+1NC
  • Collegamento: Viti
  • Posizione: Laterale
  • Serie: CA6
  • Compatibilità: Accessori Contattori
  • Direttiva RoHS: Conforme
  • Norme CEI: EN 60947-5-1
  • Applicazione: Contatti ausiliari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CA6-11M is an auxiliary contact for side with 2 auxiliary contact and screw terminals.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

CA6

Contatto ausiliario CA6-11M 1NO/1NC morsetti a vite montaggio laterale per automazione