› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatto ausiliario CA5-31E 4 poli 3NA+1NC morsetti a vite per ambiente industriale standard

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN 269 5
Cod. Produttore EN 269 5
Cod. EAN 3471522121097

Informazioni principali

  • Tipo contatto: 2NA+2NC
  • Montaggio: Frontale a vite
  • Numero poli: 4 poli
  • Contatti: 3 NA + 1 NC
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Ambiente: Industriale standard
  • Direttiva RoHS: Conforme
  • Norme: EN60947-1, EN60947-5-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CA5-31E is a 4-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals. CA5-..E version offers terminal assortment matching the marking of 3-pole A serie contactors: A..-30-00, A..-40-00, A..-22-00. CA5-31E is available with 3 N.O. and 1 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Serie

Accessories for Block Contactors

Contatto ausiliario CA5-31E 4 poli 3NA+1NC morsetti a vite per ambiente industriale standard