Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33754
Cod. Produttore
33754
Cod. EAN
3303430337546

Informazioni di prodotto

Contatto aus. - Posizione connessione NO/NC - Livello basso - Masterpact NT/NW

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CONTATTO BASSO LIV. CE TELAIO NT/NW33754 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC000041 - Contatti ausiliari

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

1

Serie

MasterPact NW

Produttore

Contatto ausiliario basso livello NO/NC per interruttori Masterpact NT/NW Schneider Electric