Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N26917
Cod. Produttore
A9N26917
Cod. EAN
3606482129191

Informazioni di prodotto

Contatto ausiliario Acti9 SD per C120, C60H-DC, C60PV-DC, C60NA-DC, SW60-DC, 2mA to 100mA, connessione dal basso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo ausiliario elettrico Acti9 è un contatto di guasto modulare utilizzato come segnalazione remota dello sgancio in caso di guasto del dispositivo associato a un controller logico programmabile. La corrente nominale In è compresa tra 2 mA e 100 mA a 24 VCA e 240 VCA con frequenza operativa compresa tra 50 Hz e 60 Hz e tra 2 mA e 100 mA a 24 VCC e 220 VCC. Dispone di interruttore a 1 posizione con contatti di tipo 1 C/O. Dispone di interruttore a 1 posizione con contatti di tipo 1 C/O. È destinato a impianti nuovi o ristrutturati in piccoli edifici commerciali, edifici critici, strutture sanitarie, industria, Data Center e infrastrutture. Questo contatto di guasto è compatibile con le gamme Acti9 come C120, C60H-DC, SW60-DC e C60PV-DC. La SD può essere utilizzata per nome abbreviato o codice di compatibilità del dispositivo. L'indicatore meccanico è fornito all'interno del prodotto per la segnalazione locale. Dispone di un morsetto a vite nella parte inferiore. Il collegamento consente l'uso di cavi in rame rigidi con una sezione del cavo compresa tra 0,5 mm² e 2,5 mm². Dispone di un morsetto a vite nella parte inferiore. Il collegamento consente cavi flessibili in rame (2 cavi) con una sezione del cavo di 1,5 mm². Dispone di un morsetto a vite nella parte inferiore. Il collegamento consente flessibilità con cavi in rame con puntalino (2 cavi) con sezione del cavo di 1,5 mm². La tensione di isolamento nominale Ui è fino a 500 V. Ha una tensione di tenuta agli impulsi Uimp nominale di 4 kV. Installabile su guida DIN per installazione modulare. La larghezza in passi da 9 mm è 1. Le dimensioni sono (L) 9 mm x (A) 85.3 mm x (P) 68 mm. Il colore del prodotto è bianco. Il peso del prodotto è di 30 g. Il grado di inquinamento è 3. Il livello di tropicalizzazione è il trattamento 2. La lunghezza di spelatura dei fili è 9 mm. La coppia di serraggio del collegamento è 1N.m (inferiore) per il tipo di cacciavite PZ1. Il grado di protezione IP è IP20. La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e +70°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme CEI EN 60947-5-1, CEI EN 60947-5-4, GB/T 14048.5 e GB/T 14048.17. Dispone di etichette di qualità EAC e CCC e certificato con certificazioni CE e UKCA.

tensione nominale

240 V

Numero moduli DIN

0,5

tensione di commutazione nominale

0,002 A

numero di commutatori di segnale

1

montaggio dell'apparecchio

Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

dispositivo supplementare

Interruttore ausiliario

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

63 A

Serie

Acti9 indication and tripping auxiliaries

Produttore

Contatto ausiliario Acti9 SD per C40/C120/C40 Vigi, 2mA to 100mA, connessione dal basso