Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N26909
Cod. Produttore
A9N26909
Cod. EAN
3606486351796

Informazioni di prodotto

Contatto ausiliario modulare Acti9 ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio su guida DIN modulare
  • Collegamenti a vite per cavi rigidi e flessibili fino a 2,5 mm²
  • Compatibilità con diverse gamme Acti9
  • Dimensioni compatte (9 mm) per ottimizzare lo spazio nel quadro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnalazione locale affidabile grazie all’indicatore meccanico integrato
  • Alta resistenza elettrica e meccanica per una lunga durata
  • Risparmio energetico derivante da un controllo preciso e sicuro

Documentazione tecnica

Questo ausiliario elettrico Acti9 è un contatto doppio OC o di guasto modulare. I 2 contatti (2 NA/NC) possono riportare le informazioni di segnalazione del dispositivo associato. Nella rete CA, la corrente nominale In è 6 A a 24 VCA a 240 VCA e 3 A a 415 VCA con frequenza di funzionamento da 50 Hz a 60 Hz. Nella rete DC, la corrente nominale In è 6 A a 24 VDC, 2 A a 48 VDC, 1,5 A a 60 VDC e 1 A a 130 VDC. È destinato a impianti nuovi o ristrutturati in piccoli edifici commerciali e industriali. Questo contatto AC è compatibile con le gamme Acti9 come C120, C60H-DC, SW60-DC e C60PV-DC. OF e OF o OF e SD sono utilizzati per il nome abbreviato o il codice di compatibilità del dispositivo. L'indicatore meccanico è fornito all'interno del prodotto per la segnalazione locale. Dispone di un collegamento con morsetti a vite nella parte superiore e inferiore. Il collegamento consente l'uso di cavi in rame rigidi con una sezione del cavo compresa tra 0,5 mm² e 2,5 mm². Dispone di un collegamento con morsetti a vite nella parte superiore e inferiore. Il collegamento consente cavi flessibili in rame (2 cavi) con una sezione del cavo di 1,5 mm². Dispone di un collegamento con morsetti a vite nella parte superiore e inferiore. Il collegamento consente flessibilità con cavi in rame con puntalino (2 cavi) con sezione del cavo di 1,5 mm². La tensione di isolamento nominale Ui è fino a 500 V. Ha una tensione di tenuta agli impulsi Uimp nominale di 4 kV. Installabile su guida DIN per installazione modulare. La larghezza in passi da 9 mm è 1. Le dimensioni sono (L) 9 mm x (A) 90 mm x (P) 68 mm. Il colore del prodotto è bianco. Il peso del prodotto è di 38 g. Il grado di inquinamento è 3. Il livello di tropicalizzazione è il trattamento 2. La lunghezza di spelatura dei fili è 9 mm. La coppia di serraggio del collegamento è 1N.m (superiore e inferiore) per il tipo di cacciavite PZ1. Il grado di protezione IP è IP20. La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme CEI EN 60947-5-1 e GB/T 14048.5. Dispone di etichette di qualità EAC e CCC e certificato con certificazioni CE e UKCA.

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

tensione di commutazione nominale

0.1 A

numero di contatti invertitori

2

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

63 A

larghezza in unità di suddivisione

0.5

montaggio dell'apparecchio

interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

dispositivo supplementare

interruttore ausiliario / commutatore di segnale d’errore

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di dimensionamento

240 V

numero di commutatori di segnale

1

Serie

Acti9_indication_and_tripping_auxiliaries

Produttore

Contatto ausiliario Acti9 OF+OF/SD per C40/C120/ID C40/C40 Vigi, 100mA to 6A, connessione dall'alto e dal basso

€ 50,09 x 1 pz.
(pz.)