Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A26917
Cod. Produttore
A9A26917
Cod. EAN
3606482129146

Informazioni di prodotto

Contatto ausiliario Acti9 iSD per iC40/iC60/iID/iSW-NA/RCA/ARA, 2mA to 100mA, connessione dal basso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo ausiliario elettrico Acti9 è un contatto di guasto modulare utilizzato come segnalazione remota dello sgancio in caso di guasto del dispositivo associato a un controller logico programmabile. La corrente nominale (In) è compresa tra 2 mA e 100 mA con frequenza operativa da 50 Hz a 60 Hz a 24 VCA a 250 VCA e da 2 mA a 100 mA a 24 VCC a 220 VCC. Dispone di interruttore a 1 posizione con contatti di tipo 1 C/O. È destinato a impianti nuovi o ristrutturati in piccoli edifici commerciali, edifici critici, strutture sanitarie, industria, Data Center e infrastrutture. Questo contatto di guasto è compatibile con le gamme Acti9 come iC60, iID, iSW, iC40, iC40 ARC, iCV40, iCV40 VigiARC e iC60 RCBO. Questo contatto di guasto è compatibile con le gamme Acti9 come Acti9 iC60, iID, iSW, iC40, iC40 ARC, iCV40, iCV40 VigiARC e iC60 RCBO. Dispone di un morsetto a vite nella parte inferiore. Il collegamento consente l'uso di cavi in rame rigidi. La capacità della sezione trasversale del cavo è compresa tra 1 mm² e 4 mm². L'iSD viene utilizzato per nome abbreviato o codice di compatibilità del dispositivo. L'indicatore meccanico è fornito sul prodotto per la segnalazione (locale). Dispone di un morsetto a vite nella parte inferiore. Il collegamento consente l'uso di cavi in rame rigidi. La capacità della sezione trasversale del cavo è compresa tra 1 mm² e 4 mm². Dispone di un morsetto a vite nella parte inferiore. Il collegamento consente di utilizzare cavi flessibili in rame. La sezione del cavo è compresa tra 0,5mm² e 2,5mm². Dispone di un morsetto a vite nella parte inferiore. Il collegamento consente cavi in rame rigidi (2 cavi). La sezione del cavo è di 2,5 mm². Dispone di un morsetto a vite nella parte inferiore. La connessione consente flessibilità con cavi in rame con puntalino (2 cavi). La sezione del cavo è di 1,5 mm². La tensione di isolamento nominale (Ui) è fino a 500 V. Ha una tensione nominale di tenuta agli impulsi (Uimp) di 4 kV. La larghezza in passi da 9 mm è 1. Le dimensioni sono (L) 9 mm x (A) 86 mm x (P) 73 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Il grado di inquinamento è 3. Il livello di tropicalizzazione è il trattamento 2. La coppia di serraggio del collegamento è 1N.m (inferiore) per il tipo di cacciavite PZ1. Secondo la norma CEI EN 60529, il grado di protezione IP è IP20. La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e +70°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme CEI EN 60947-5-1 e CEI EN 60947-5-4. Questo prodotto è certificato con marcature CE e UKCA.

tensione nominale

240 V

Numero moduli DIN

0,5

tensione di commutazione nominale

0,002 A

numero di commutatori di segnale

1

montaggio dell'apparecchio

Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

dispositivo supplementare

Interruttore ausiliario

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

63 A

Serie

Acti9 indication and tripping auxiliaries

Produttore

Contatto ausiliario Acti9 iSD per iC40/C60/iID/iSW-NA/RCA, 2mA to 100mA, connessione dal basso