› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatto ausiliario 2 poli vite montaggio laterale sinistro per ambiente industriale standard

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 190 5
Cod. Produttore EL 190 5
Cod. EAN 7320500040294

Informazioni principali

  • Tipo: 2 poli, vite
  • Contatti: 1NA+ (istantanei)
  • Montaggio: lato esterno sinistro
  • Ambiente: industriale standard
  • Serie: CAL16
  • Conformità: direttiva RoHS II
  • Certificazioni: CE, EN 60947-1/-5-1, IEC 63000
  • Materiali: conformi restrizioni sostanze pericolose

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 pole screw type left outer side mounted auxilliary contact block, instantaneous N.O. and N.C. contacts, suitable for standard industrial environments

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

Serie

CAL16

Contatto ausiliario 2 poli vite montaggio laterale sinistro per ambiente industriale standard