› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatto ausiliario 2 poli vite montaggio laterale destro NO NC per uso industriale standard

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 188 9
Cod. Produttore EL 188 9
Cod. EAN 7320500050422

Informazioni principali

  • Tipologia: Contatto ausiliario 1NA+
  • Montaggio: Laterale destro a vite
  • Contatti: 1 NA + 1 NC istantanei
  • Applicazione: Ambienti industriali standard
  • Serie: CAL16
  • Protezione: Conforme direttiva RoHS II
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Tensione nominale: Non specificata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 pole screw type right side mounted auxilliary contact block, instantaneous N.O. and N.C. contacts, suitable for standard industrial environments

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

Serie

CAL16

Contatto ausiliario 2 poli vite montaggio laterale destro NO NC per uso industriale standard