› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatto ausiliario 2 poli vite laterale per ambiente industriale standard CAL18-11B

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 195 4
Cod. Produttore EL 195 4
Cod. EAN 7320500256312

Informazioni principali

  • Tipo: 2 poli, vite
  • Contatti: istantanei N.O. e N.C.
  • Montaggio: laterale esterno
  • Ambiente: industriale standard
  • Serie: CAL18
  • Applicazione: contatto ausiliario
  • Compatibilità: CAL18-11
  • Normativa: RoHS conforme

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 pole screw type side mounted auxilliary contact block fitted outside CAL18-11, instantaneous N.O. and N.C. contacts, suitable for standard industrial environments

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

CAL18

Contatto ausiliario 2 poli vite laterale per ambiente industriale standard CAL18-11B